Micrometru intern mecanic/digital cu 2 butoane și accesorii Mitutoyo 137-205

Tubular Inside Micrometer

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Mitutoyo:137-205
Rubix:d896812
EAN:4946368438368
brand logo

rezumat tehnic

Interval de măsurare, minim50 mm
Interval de măsurare, maxim1500 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 137-205 MITUTOYO - MECHANICAL/DIGITAL INTERNAL 2-KEY MICROMETER AND ACCESSORIES MITUTOYO 137-205


Puncte forte

•Wide range of ID measurements by combining extension rods (pipes) and anvils with the micrometer head
•Carbide-tipped measuring faces are available. (series 137)
•The 139 and 140 series use highly-durable/ large-diameter extension pipes
•Series 137 supplied in fitted plastic case except 1550mm/60in come in wooden case

Informații tehnice


atribute
Interval de măsurare, minim50 mm
Interval de măsurare, maxim1500 mm
Absolvire0.01 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere