Burghiu spiral Format 11870210, 9111870210
Twist drill DIN338N sol.carb. TIN 2,10mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:11870210, 9111870210
Rubix:d804906
Producator:4317784532402
EAN:4317784532402


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 2.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 49 mm |
| Lungimea tăieturii | 24 mm |
Detalii produs : 9111870210 FORMAT - 9111870210 FORMAT
Solid carbide standard jobber drills, TiN coated, factory standard
Design: Right cutting, with precision ground point. Normal angle of rake, core thickness and core gradient. Application: Sturdy jobber drill, ideal for machines/revolver benches.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 2.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 49 mm |
| Lungimea tăieturii | 24 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere