Burghiu spiral Ruko 250155T

Twist Drill

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ruko:250155T
Rubix:d726582
EAN:4007140126702
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului15.5 mm
Lungime totală178 mm
Lungimea tăieturii120 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 250155T RUKO - TWIST DRILL RUKO 250155T


High-performance ground standard twist drill made from heavy-duty high speed steel. The fully ground twist drill has a precise concentricity. Thanks to the split point, this drill has good centring properties and requires little pressure.

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului15.5 mm
Lungime totală178 mm
Lungimea tăieturii120 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 338
Unghiul helixului25 °
Direcția de tăieredreapta
Material de tăierehss
Unghiul vârfului118 °
Diametrul cozii15.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere