Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 79229
TYP 127 2/2-way solenoid valve for aggressive media Media
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:79229
Rubix:d966190

Detalii produs : 79229 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 79229
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 2 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 2 bar |
| Debitul volumului | 0.03 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Domeniul de presiune | 0 - 2 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Min. Temperatura de funcționare | 10 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
