Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 17022
TYP 470 4/2-way pneumatic valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:17022
Rubix:d965521

Detalii produs : 17022 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 17022
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 4 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 300 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | 2 - 10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
