Electrovalvă Bürkert 125293
TYP 6013 2/2-way solenoid valve, direct-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:125293
Rubix:d961969
Producator:125293

Detalii produs : 125293 BURKERT - SOLENOID VALVE BURKERT 125293
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | alamă |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Conexiune | g1/8 (inwendige schroefdraad) |
| Max. Temperatura de funcționare | 100 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
