Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 126139
TYP 6014 3/2-way solenoid valve, direct acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:126139
Rubix:d990771
Producator:126139

Detalii produs : 126139 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 126139
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 3 |
|---|---|
| Voltaj | 110 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 120 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Domeniul de presiune | 0 - 10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere