Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 171206
TYP 6126 3/2-way rocker valve 16mm, GP
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:171206
Rubix:d959218

Detalii produs : 171206 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 171206
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 3 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 6 bar |
| Debitul volumului | 16 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Domeniul de presiune | 0…6 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Min. Temperatura de funcționare | 0 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
