Referințe
Gates:8G12MB
Rubix:d494498
Producator:7100-1329-5
EAN:5414465630200
Detalii produs : 8G12MB GATES - 8G12MB GATES
Puncte forte
SAE outer threaded screw-in fitting, "O-ring boss". SAE J1923/3. ISO 11923/3. Light demands (L series).
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 205 g |
|---|---|
| Execuție | mb |
| Diametrul tubului exterior | 12 mm |
| Diametrul filetării | 26.99 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

