Unsoare lubrifiantă SKF LGFG 2/180
Unsoare compatibilă cu alimentele, de uz general
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:LGFG 2/180
Rubix:d1287351

Documente
Detalii produs : LGFG 2/180 SKF - MACHINE GREASE SKF LGFG 2/180
SKF LGFG 2 este o unsoare compatibilă cu produsele alimentare, de uz general, formulată pe bază de ulei mineral alb și agent de îngroșare cu sulfonat de calciu complex. Este concepută pentru aplicații supuse la sarcini mari, umiditate și variații de temperatură, în special în sectorul agroalimentar.B Caracteristici:B SKF LGFG 2 se bazează pe o tehnologie de agent de îngroșare cu sulfonat de calciu complex combinat cu ulei mineral alb. Această formulă asigură o gamă largă de temperaturi de funcționare și o stabilitate mecanică ridicată, inclusiv în cazul utilizării îndelungate. Unsoarea prezintă, de asemenea, o rezistență marcată la apă, precum și o protecție anticorozivă adaptată mediilor umede. Capacitatea sa bună de a fi distribuită prin unsoare automate monopunct permit o alimentare regulată cu lubrifiant, indiferent dacă instalația se bazează pe un sistem autonom sau centralizat. Protecția împotriva sarcinilor ridicate și a uzurii contribuie la menținerea componentelor mecanice supuse unor solicitări importante. Produsul este înregistrat NSF ISO 21469 și certificat halal și kosher, pentru utilizare în medii de producție și transformare alimentară. B Specificații:B Compoziție și clasificare - Clasa de consistență NLGI: 2 - Agent de îngroșare: sulfonat de calciu complex - Tipul uleiului de bază: mineral alb - Culoare: maro - Durată de depozitare: 2 ani Performanțe termice și reologice- Interval de temperatură de funcționare: -30 până la +140 °C - Punct de picurare: minimum 280 °C - Vâscozitatea uleiului de bază la 40 °C: 150 mm²/s - Vâscozitatea uleiului de bază la 100 °C: 16 mm²/s- Penetrare după 60 de lovituri: 265-295 (10⁻¹ mm) - Variația penetrării după 100 000 de lovituri: +50 maxim (10⁻¹ mm) - Stabilitate la rulare, 50 h la 80 °C: +50 maxim (10⁻¹ mm) Rezistență, protecție și performanțe EP - Rezistență la apă, 3 ore la 90 °C: 1 maxim - Separare a uleiului, 7 zile la 40 °C: 1-5 % - Coroziune a cuprului la 100 °C: 1 maxim- Durată L50 la testul R0F la 10 000 rpm: minimum 1 000 h la 120 °C - Sarcină de sudură la testul cu 4 bile: > 4 000 N - Diametru al calotei de uzură la 1 400 N: maximum 1 mm- Densitate la 25 °C: < 1 000 kg/m³ B Standarde:B - DIN 51825 KP2N-30: definește tipul de unsoare, consistența sa NLGI 2 și capacitatea sa de funcționare până la -30 °C- NSF ISO 21469 (nr. de înregistrare 164513): atestă conformitatea cu cerințele de igienă pentru lubrifianții utilizați în industria agroalimentară - Certificare halal - Certificare kosher
Puncte forte
- Menținerea performanțelor în medii umede datorită rezistenței ridicate la apă și coroziune- Adaptare la variațiile termice cu un interval de funcționare de la -30 la +140 °C - Reducerea uzurii sub sarcini mari prin performanțe EP superioare de 4 000 N - Integrare simplificată în sisteme automate datorită unei bune capacități de distribuție în lubrifianți monopunct - Compatibilitate cu mediile de producție alimentară
Aplicații
Această unsoare se utilizează pe echipamente supuse la sarcini ridicate, umiditate și temperaturi variabile. Este adaptată rulmenților transportoarelor, mașinilor de ambalat și mașinilor de îmbuteliat. Mediile de procesare a alimentelor și de ambalare constituie domenii tipice de aplicare.Este potrivită, de asemenea, pentru instalațiile care integrează unsoare cu gaz din seria LAGD (60 ml și 125 ml), precum și pentru unsoarele electromecanice din seriile TLSD și TLMR, disponibile în diferite volume. Ambalajele disponibile includ cartuș de 420 ml (LGFG 2/0.4), borcan de 1 kg (LGFG 2/1), găleată de 18 kg (LGFG 2/18), butoi de 180 kg (LGFG 2/180), precum și rezerve pentru lubrifianții electromecanici LGFG 2/SD125, LGFG 2/SD250, LGFG 2/MR380 și LGFG 2/MR380B.
Informații tehnice
atribute
| Clasa NLGI | 2 |
|---|---|
| Vâscozitate la 40°C | 150 mm²/s |
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Temperatura maximă | 140 °C |
| Greutate | 180 kg |
| Culoare | maro |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
