Referințe
Fenner:SPB200X8-FEN
Rubix:d1064742
Producator:031B0268



Detalii produs : 031B0268 FENNER - V-PULLEY TAPER BUSH FENNER SPB200X8-FEN
Fenner ® Taper Lock ® pulleys are manufactured to the DIN 2210. DIN 2211 and ISO 4183 norms, they are designed to operate at rim speeds of up to 40m/sec and (depending on size) to use the short version Fenner Taper Lock bush.
V-grooved Pulley Taper Lock® 200 SPB 8 TL 3525
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Diametru orientativ | 200 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Numărul de caneluri | 8 |
| Lățimea jantei | 158 mm |
| Diametrul exterior | 207 mm |
| Lățime | 89 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
