Roata V conica Fenner SPB450X6-FEN

V-pulley for taper bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Fenner:SPB450X6-FEN
Rubix:d1068881
Producator:031B0366
brand logo

rezumat tehnic

Profilspb
Diametru orientativ450 mm
Bucsă conic3525
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 031B0366 FENNER - V-PULLEY TAPER BUSH FENNER SPB450X6-FEN


Fenner ® Taper Lock ® pulleys are manufactured to the DIN 2210. DIN 2211 and ISO 4183 norms, they are designed to operate at rim speeds of up to 40m/sec and (depending on size) to use the short version Fenner Taper Lock bush.
V-grooved Pulley Taper Lock® 450 SPB 6 TL 3525

Informații tehnice


atribute
Profilspb
Diametru orientativ450 mm
Bucsă conic3525
Numărul de caneluri6
Lățimea jantei120 mm
Diametrul exterior457 mm
Lățime120 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere