Referințe
SKF:10 VS V
Rubix:d1264442
Producator:377436
EAN:7316574263523

Detalii produs : 10 VS V SKF - V-RINGS SKF 10 VS V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametru min. | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | vs |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
