Supape - Accesorii / piese de schimb Festo VABF-S2-2-R4C2-C-10
VABF function element
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VABF-S2-2-R4C2-C-10
Rubix:d768268
Producator:555778
EAN:4052568200022
Documente
Detalii produs : VABF-S2-2-R4C2-C-10 FESTO - FESTO 555778 REGULATOR PLATE
regulator plate VABF-S2-2-R4C2-C-10 Width=54 mm, Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 2 and 4, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)
Regulator plate VABF-S2-2-R4C2-C-10 Baubreite=54 mm, Basierend auf Norm=ISO 5599-2, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Druckregler für 2 und 4, Reglerfunktion=(* outlet pressure constant, * with secondary venting)
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere