Supape - Accesorii / piese de schimb Festo VABF-S3-1-R3C2-C-10
VABF Functional element according to ISO 15407-2
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VABF-S3-1-R3C2-C-10
Rubix:d769203
Producator:543531
EAN:4052568181932
Documente
Detalii produs : VABF-S3-1-R3C2-C-10 FESTO - FESTO 543531 REGULATOR PLATE VABF-S3-1-R3C2-C-10
regulator plate VABF-S3-1-R3C2-C-10 For valve terminal VDMA-01/02, standard port pattern to 15407-1, up to 10 bar. Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-1, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 4, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere