Clește - Accesorii / Piese de schimb Knipex 46 29 A61

Vârfuri de schimb pentru cleștele pentru inele de siguranță

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Knipex:46 29 A61
Rubix:d820111
EAN:4003773025054
brand logo

Detalii produs : 46 29 A61 KNIPEX - KNIPEX 4629A61 SPARE TIPS FOR 4620 A61


Caracteristici:
Vârfurile de schimb Knipex 46 29 sunt destinate înlocuirii vârfurilor uzate ale cleștilor pentru inele de siguranță 46 20. Forma lor îndoită facilitează accesul în spații înguste și permite o bună manipulare a inelelor de siguranță. Aceste vârfuri asigură menținerea funcționalității cleștelui după înlocuire. Sunt proiectate și fabricate de Knipex, specialist recunoscut în proiectarea uneltelor de precizie pentru mediile industriale.

Specificații:
• Formă: cotită

46 29 A51
• Compatibil cu cleștele Knipex 46 20 A51
• Greutate 144 g
• Dimensiuni 42 x 15 mm

46 29 A61
• Compatibil cu cleștele Knipex 46 20 A61
• Greutate 150 g
• Dimensiuni 45 x 15 mm

Standardele:
• Conform cu regulamentul REACH, garantând absența substanțelor periculoase peste pragurile reglementate (Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită)
angled tips tips: special tool steel, oil-hardened

Puncte forte

• Înlocuire rapidă a cleștelui, fără ajustări
• Menținerea performanțelor originale ale cleștelui pentru inele de siguranță Knipex
• Design cotit care facilitează accesul în spații înguste

Aplicații

Aceste vârfuri de schimb sunt concepute pentru întreținerea și repararea cleștilor pentru inele de siguranță din aceeași serie. Ele sunt utile în atelierele de mecanică, pe liniile de producție, în serviciile de întreținere industrială și în mediile în care asamblările cu inele de siguranță sunt frecvente. Utilizarea lor se extinde la sectoarele de fabricație, întreținere electromecanică și construcția de echipamente, unde precizia și fiabilitatea uneltelor condiționează siguranța și calitatea intervențiilor.

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere