Supapă de control pneumatică direcțională Festo VMPA14-M1H-J-PI
VMPA directional control valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VMPA14-M1H-J-PI
Rubix:d765526
Producator:573717
EAN:4052568220914

Documente
Detalii produs : VMPA14-M1H-J-PI FESTO - FESTO 573717 SOLENOID VALVE VMPA14-M1H-J-PI
Solenoid valve VMPA14-M1H-J-PI Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Valve size=14 mm, Standard nominal flow rate=670 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 89,64 g |
|---|---|
| Număr de porturi | 5 |
| Debitul volumului | 670 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere