Referințe
Festo:VMPA2-AP-2-1-EMM-4
Rubix:d765649
Producator:546805
EAN:4052568092535
Documente
Detalii produs : VMPA2-AP-2-1-EMM-4 FESTO - FESTO 546805 SUB-BASE VMPA2-AP-2-1-EMM-4
sub-base VMPA2-AP-2-1-EMM-4 For valve terminal MPA-S. Width=42 mm, Length=107,3 mm, Grid dimension=21 mm, Max. number of valve Positions=2, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
