Supapă de siguranță pentru vid Festo VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1
VN Pneumatic Vacuum Suction Nozzle
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1
Rubix:d769648
Producator:526114
EAN:4052568083663
Documente
Detalii produs : VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1 FESTO - FESTO 526114 VACUUM GENERATOR VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1
Vacuum generator VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1 Standard, high suction rate, width 10 mm, T shape with push-in connector Nominal size, Laval nozzle=0,45 mm, Grid dimension=10 mm, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* High suction flow rate, * Standard), Design structure=T-shaped
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15,2 g |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere