Supapă de siguranță pentru vid Festo VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1
VN Pneumatic Vacuum Suction Nozzle
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1
Rubix:d769647
Producator:526106
EAN:4052568083588
Documente
Detalii produs : VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1 FESTO - FESTO 526106 VACUUM GENERATOR VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1
Vacuum generator VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1 In-line, high vacuum, width 10 mm, with plug connector. Nominal size, Laval nozzle=0,45 mm, Grid dimension=10 mm, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* High vacuum, * Inline), Design structure=T-shaped
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15,4 g |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere