Supapă de siguranță pentru vid Festo VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M

VN Vacuum generators pneumatic

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
Rubix:d768500
Producator:532637
EAN:4052568165284
brand logo

Documente

Detalii produs : VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M FESTO - FESTO 532637 VACUUM GENERATOR VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M


vacuum generator VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M With built-in solenoid valve. Standard, high suction rate, width 14 mm, T shape with plug connector and open silencer. Nominal size, Laval nozzle=0,95 mm, Grid dimension=14 mm, Design, silencer=open, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* Standard, * High suction volume)

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere