Regulator de presiune Festo VPPE-3-1-1/8-2-420-E1

VPPE Proportional pressure control valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VPPE-3-1-1/8-2-420-E1
Rubix:d767941
Producator:557774
EAN:4052568203979
VPPE-3-1-1/8-2-420-E1 Proportional pressure regulator

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.0.02 bar
Presiune maximă a serviciului2 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : VPPE-3-1-1/8-2-420-E1 FESTO - FESTO 557774 PROPORTIONAL-PRESSURE REGULATOR VPPE-3-1-1/8-2-420-E1


Proportional pressure regulator VPPE-3-1-1/8-2-420-E1 Nominal diameter, pressurisation=5 mm, Nominal diameter, exhaust=2,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=(* Any, * Preferably upright)

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate510,8 g
Presiune de funcționare min.0.02 bar
Presiune maximă a serviciului2 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere