Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67018293
WA Radial Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67018293
Rubix:d354286
Producator:67018293

Detalii produs : 67018293 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R21 100,00X125,00X12,00 WA NBR
Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 76 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere