Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67197653

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67197653
Rubix:226346
Producator:67197653
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior105 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67197653 - 67197653 SIMERING 105X130X12 MM WA 70 NBR NB703412 DICHTOMATIK


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate104 g
Diametrul interior105 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime12 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere