Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67018331

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67018331
Rubix:d365171
Producator:67018331
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior135 mm
Lățime13 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67018331 DICHTOMATIK - 67018331 DICHTOMATIK


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate85 g
Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior135 mm
Lățime13 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere