Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67055931
Shaft seal ring (W B O NBR 70 BLACK UI GS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67055931
Rubix:d395422
Producator:W 27 x 34 x 3 B O NBR 70 UI GS

Detalii produs : 67055931 DICHTOMATIK - 67055931 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 27 mm |
| Diametrul exterior | 34 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară cu armătură metalică fără arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
