Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49481583

WAS Rotary Shaft Seal

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:49481583
Rubix:d357264
Producator:49481583
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior37 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 49481583 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 49481583 FREUDENBERG SEAL


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Aplicații

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate11 g
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior37 mm
Lățime7 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere