Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67018685

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67018685
Rubix:d366068
Producator:67018685
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior118 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime13 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67018685 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN 3760 R21 118,00X140,00X13,00 WA NBR


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate92 g
Diametrul interior118 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime13 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere