Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67019544

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67019544
Rubix:d396366
Producator:67019544
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67019544 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R21 120,00X150,00X15,00 WA NBR


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate133 g
Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime15 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere