Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67056694

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67056694
Rubix:d353740
Producator:67056694
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior200 mm
Diametrul exterior235 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67056694 DICHTOMATIK - 67056694 DICHTOMATIK


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate300 g
Diametrul interior200 mm
Diametrul exterior235 mm
Lățime16 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere