Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49383860

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:49383860
Rubix:d365534
Producator:49383860
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 49383860 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R21 025,00X040,00X08,00 WA NBR


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate12 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime8 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere