Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67079619
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67079619
Rubix:d364581
Producator:67079619

Detalii produs : 67079619 DICHTOMATIK - 67079619 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 58 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
