Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49410723
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49410723
Rubix:d467717
Producator:B2 FG 340 X 380 X 0 X 18 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 49410723 SIMRIT - SIMRIT 49410723 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 340 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 380 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
