Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67017458

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67017458
Rubix:d367024
Producator:67017458
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior36 mm
Diametrul exterior50 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67017458 DICHTOMATIK - SEAL TO DIN3760 R21 NBR36X50X10A:DIC DICHTOMATIK


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate16 g
Diametrul interior36 mm
Diametrul exterior50 mm
Lățime10 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere