Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67019132

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67019132
Rubix:d357436
Producator:67019132
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior39 mm
Diametrul exterior51 mm
Lățime7.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67019132 DICHTOMATIK - 67019132 DICHTOMATIK


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate13 g
Diametrul interior39 mm
Diametrul exterior51 mm
Lățime7.5 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere