Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49383440

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:49383440
Rubix:d367728
Producator:49383440
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior44.45 mm
Diametrul exterior69.85 mm
Lățime12.7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 49383440 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 49383440 FREUDENBERG SEAL


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate43 g
Diametrul interior44.45 mm
Diametrul exterior69.85 mm
Lățime12.7 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere