Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49383240

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:49383240
Rubix:204972
Producator:49383240
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 49383240 - 55*80*10 WA SIMERING 70 NBR


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate42 g
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime10 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere