Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67018065

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67018065
Rubix:d395877
Producator:67018065
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior68 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime13 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67018065 DICHTOMATIK - 67018065 DICHTOMATIK


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate70 g
Diametrul interior68 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime13 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere