Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik W 22 x 40 x 8,5 A NBR 70 FSGS
WA Radial Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:W 22 x 40 x 8,5 A NBR 70 FSGS
Rubix:d366318
Producator:W 22 x 40 x 8,5 A NBR 70 FSGS

Detalii produs : 67016994 DICHTOMATIK - 67016994 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 22 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 8.5 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
