Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67062572
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67062572
Rubix:d364537
Producator:67062572

Detalii produs : 67062572 DICHTOMATIK - 67062572 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
