Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49383552

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:49383552
Rubix:d357576
Producator:49383552
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 49383552 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67186216 FREUDENBERG SEAL


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate44 g
Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime7 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere