Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49383695
WA Radial Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:49383695
Rubix:d367645
Producator:W 75 x 95 x 12 A NBR 70 FSGS

Detalii produs : 49383695 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R21 075,00X095,00X12,00 WA NBR
Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere