Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 411280
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:411280
Rubix:d373276
Producator:411280

Documente
Detalii produs : 411280 DICHTOMATIK DICHTOMATIK - 411280 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 105 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
