Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49383796

WA Shaft seal ring

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:49383796
Rubix:d354953
Producator:49383796
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior65 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 49383796 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 49383796 FREUDENBERG SEAL


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior65 mm
Lățime10 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere