Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020796
WAS Rotary Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:67020796
Rubix:d365833
Producator:67020796


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 25.4 mm |
| Lățime | 7.93 mm |
Documente
Detalii produs : 67020796 DICHTOMATIK - 67020796 DICHTOMATIK
Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.
Aplicații
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12.7 mm |
| Diametrul exterior | 25.4 mm |
| Lățime | 7.93 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere