Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412871
Simmerring BA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40412871
Rubix:d478618
Producator:40412871

Documente
Detalii produs : 40412871 SIMRIT - SIMRIT 40412871 SIMRIT
Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Viton shaft seal
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere