Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67040042

WAS Rotary Shaft Seal

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:67040042
Rubix:d350103
Producator:67040042
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime13 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 67040042 DICHTOMATIK - NBR120X160X13AS METRIC ROTARY SHAFT SEAL NITRILE AS (R23) DICHTOMATIK


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Aplicații

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate143 g
Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime13 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere