Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67201542
WAS Rotary Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:67201542
Rubix:d395471
Producator:67201542

Documente
Detalii produs : 67201542 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67201542 WAS NIF 12.0X 24.0X 7.0 NB7034
Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.
Aplicații
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere