Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49383491
WAS Rotary Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:49383491
Rubix:d393233
Producator:49383491

Documente
Detalii produs : 49383491 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R23 028,00X045,00X08,00 WAS NBR
Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.
Aplicații
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 28 mm |
| Diametrul exterior | 45 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere