Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67179020

WAS Rotary Shaft Seal

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:67179020
Rubix:d376704
Producator:67179020
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 67179020 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67179020 FREUDENBERG SEAL


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Aplicații

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate19 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime7 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere